詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758MA-66

品名 : [単4x2本] フラッシュライト/LED

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 LWK-100P
使用電池 単4×2本(別売) 照射パターン ノーマルビーム(固定)
明るさ 100ルーメン 電池寿命 5時間
照射距離 50m サイズ φ14×143mm
重量 30g 材質 アルミ合金
防塵・防水性能 IP55 落下耐久 1m
カラー ブラック
照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。
手元スイッチで明るさON/OFF切り替え
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/12 11:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2034ページ
ウェブカタログ画像
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • 使用電池
  • 照射パターン
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top