品番 : EA758N-24
品名 : [充電式] フラッシュライト/LED
カタログ訂正
26/05/27 明るさ/1m照度の訂正。誤:100ルーメン/5350lx、正:150ルーメン/8560lx(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | PIL-3W-100V |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 150ルーメン(固定) | 電源 | ニッケル水素充電池(ACプラグ付) |
| 充電電源 | AC100V(50/60Hz) | 充電時間 | 12時間 |
| 連続点灯時間 | 30時間 | 実用点灯時間 | 4時間 |
| 照射パターン | スポットビーム(固定) | 電池寿命 | 約500回 |
| 光源 | LED球 | 1m照度 | 8560lx |
| 照射角 | 20度 | 演色性 | Ra68 |
| 光源色 | 昼光色 | 色温度 | 6000K |
| 使用温度 | 充電時:0~45℃ 使用時:-20~45℃ |
サイズ | φ63×225mm ヘッド曲げ時:63×78×206mm |
| 重量 | 310g(電池含) | ||
| 屋内型 | |||
| 照射角固定・スポット照射タイプ。長距離照射に特化したモデル。 | |||
| 3段階(45°)に動くアクティブヘッド採用 | |||
| 本体に充電プラグが内蔵されているので、充電器紛失の心配がありません。 | |||
| シリコンプロテクター付で、落下の衝撃からコンセント部を保護し、プラグ部への粉塵の進入を防ぎます。 | |||
| ベルトポーチ、ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター、赤色フィルター付 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,970 円(税抜)/ 9,867 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/29 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2039ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758N-24B : 電池/充電用(EA758N-24用) |
