詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RD-5BA

品名 : 電池/充電用(EA758RD-5A用)

仕様

仕様 EA758RD-5A、旧EA758RD-5用 電圧 3.7V
容量 2900mAh
追加説明
カタログ価格

980 (税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/02/07 03:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2039ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top