品番 : EA758RK-11A
品名 : [単4x1本] フラッシュライト/LED(黒)
頑丈で軽量なアルミボディ。点滅機能付
仕様
| 光源 | LED球 | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 100ルーメン(強)、50ルーメン(中)、10ルーメン(弱)、100ルーメン(点滅) | 使用電池 | 単4×1本(別売) |
| 電池寿命 | 約2時間(強)、約4時間(中)、約20時間(弱)、約42時間(点滅) | 照射距離 | 75m |
| サイズ | φ27.5×124.5mm | 重量 | 50g(本体のみ) |
| 材質 | アルミ合金 | ||
| ストラップ付 | |||
| 頑丈で軽量なアルミボディ。点滅機能付 | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 253 (2026/07/08 12:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2033ページ | ||||
代替品
![]() |
|

