詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RM-60

品名 : [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒)

仕様

光源 LED球 照射パターン フォーカス(スポット⇔ワイド)
明るさ 130ルーメン(100%)、
65ルーメン(50%)
使用電池 単4×3本(別売)
電池寿命 約1.5時間(100%)、
約3時間(50%、点滅)
サイズ φ33×104.5mm
重量 90g(本体のみ) 材質 アルミ合金
ストラップ付
点灯時に、ヘッド周囲点灯リングが赤く点灯します。
消灯忘れ防止に役立ちます。
照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。
スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
追加説明
アイコン
カタログ価格

800 (税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/29 06:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2082ページ

代替品

EA758RK-61A
  • 品番

    EA758RK-61A

  • コメント

    単4x1本 100ルーメン(黒)

ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 照射パターン
  • 使用電池
  • 点滅機能付
  • 明るさ
  • 電池寿命

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top