詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RN-11

品名 : [充電式] ヘッドライト/LED(高演色)

仕様

メーカー NEXTORCH(ネクストーチ) 使用電池 リチウムイオン電池(本体内蔵)
光源 LED球、高演色白色LED 照射モード 強、中、弱、点滅
照射パターン ツインビーム(前方) 明るさ 集光(弱~強/無段階調光):20~450ルーメン
散光(強):105ルーメン
散光(弱):14ルーメン
赤色(強):14ルーメン
赤色点滅(弱):14ルーメン
連続点灯時間 集光(弱~強/無段階調光):2.5~21時間
散光(強):2.75時間
散光(弱):15時間
赤色(強):15時間
赤色点滅(弱):25時間
充電時間 1.5時間
照射距離 集光(弱~強/無段階調光):16~80m
散光(強):13m
散光(弱):4m
サイズ 67×39×32mm
重量 70g (電池含む) 材質 ポリカーボネート+ABS樹脂
防塵・防水性能 IPX4 耐衝撃性 1m
演色性 Ra95 付属品 充電用USB-Cコード
集光ライトはフリップカバーを90°以上持ち上げると点灯し、上部ボタンを長押しすることで明るさを無段階で調整できます。(角度が大きいほど明るくなります)
散光ライトは上部ボタンを押すことで、散光(強)→散光(弱)→赤色灯(強)→赤色点滅の順に点灯します。
RG0規格に相当する柔らかな照明で、長時間直視しても目を損傷することなく、目を保護するブルーライトカットです。
演色評価数Ra95で、自然光に近く鮮明でリアルな色彩を見えます。
バッテリーインディケーター付で、充電状況が確認できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,020 円(税抜)/ 7,722 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/14 17:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2045ページ
ウェブカタログ画像
  • 防水構造
  • 集光(白色)
  • 散光(高演色・赤色)
  • 充電用USB-Cコード
  • 明るさ
  • 照射距離
  • 電池寿命
  • 照射パターン
  • ※赤色のみ
  • タイプ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top