詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RN-12

品名 : [単4x3本] ヘッドライト/LED(無段階調光)

仕様

メーカー NEXTORCH(ネクストーチ) 使用電池 単4電池×3本(付属)
光源 白色LED球、赤色LED球 照射モード スポット&フラッド(混合ビーム)
スポットライト(12°集光ビーム)
フラッドライト(90°広角ビーム)
赤色灯
SOS
照射パターン ツインビーム(前方) 明るさ スポット&フラッド:10~1200ルーメン
スポット:5~650ルーメン
フラッド:5~650ルーメン
赤色灯:1~50ルーメン
SOS:1~50ルーメン
照射距離 スポット&フラッド:19~180m
スポット:19~200m
フラッド:4~43m
連続点灯時間 スポット&フラッド:45分~65時間
スポット:2時間30分~115時間
フラッド:2時間30分~115時間
赤色灯:3時間15分~170時間
サイズ 63×46×36mm  ベルト幅 35mm
重量 87g(本体のみ) 材質 樹脂
防水性能 IP67 耐衝撃性 1m
付属品 布製収納ポーチ、取扱説明書
産業メンテナンスや野外作業など、実際の作業環境向けに設計されたプロ仕様のデュアルライトヘッドランプ
高出力の白色LEDと補助の赤色LEDを統合したデュアル光源
ヘッド部を回すだけでモード切替が可能
全モードで無段階調光と明るさメモリー機能に対応しており、光出力を低から最大まで微調整可能
ライトを0°~40°に多角度調整可能で作業時の眩しさを軽減
バッテリー残量4段階表示
7Aグレードの抗菌ヘッドバンドには高視認反射板付き
クイックリリース調整構造により着脱・調整・メンテナンスが簡単
※付属電池はテスト電池ですので、新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,830 円(税抜)/ 10,813 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • セット内容
  • 明るさ
  • 照射距離
  • 照射パターン
  • 使用電池

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top