詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RN-4

品名 : [充電式] ヘッドライト/LED

仕様

メーカー NEXTORCH(ネクストーチ) 使用電池 リチウムイオン電池(内蔵/2,600mAh)
光源 LED球 照射モード 強、中、弱
照射パターン ノーマルビーム(固定) 明るさ 強:1200ルーメン
中:160ルーメン
弱:20ルーメン
照射距離 強:200m
中:72m
弱:25m
連続点灯時間 強:4.5時間
中:8時間
弱:40時間
充電時間 3.5時間 サイズ 73(W)×60(D)×33(H)mm
ベルト幅 30mm 重量 147g(電池含む)
材質 アルミ合金、ポリマープラスチック 防塵・防水性能 IPX4
耐衝撃性能 1m 付属品 USB Type-Cケーブル(15cm)
バッテリー交換不可
ライト取付部と本体取外し可能
ヘッド角度0~180°(10段階)調節可能
USB Type-Cケーブルによる充電可能
圧力が分散され、長時間快適に着用できるゴムバンド
360°回転式磁気ダイヤルスイッチで、モードを時計回りまたは反時計回りで切り替えができます。
手袋を着用した状態でも、片手でも簡単に操作できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 68

(2026/11/01 02:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2045ページ
ウェブカタログ画像
  • 時計回り、反時計回りの両方で電源の切替えができます。
  • ライト本体部は180°(10段階)可動します。
  • ライト取付け部からライト本体を引っ張ると取り外しができます。
  • USB Type-Cケーブルによる充電可能
  • 圧力が分散され、長時間快適に着用できるゴムバンド
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • 照射パターン
  • タイプ

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top