品番 : EA758RN-52A
品名 : [単4x1本] フラッシュライト/LED
仕様
| メーカー | NEXTORCH(ネクストーチ) | 使用電池 | 単4×1本(別売) |
|---|---|---|---|
| 光源 | LEDチップ | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
| 明るさ | 4.2ルーメン | 照射距離 | 57m |
| 連続点灯時間 | 15時間 | サイズ | φ14.3×122mm |
| 重量 | 38.5g(電池含む) | 演色性 | Ra90 |
| 材質 | アルミ合金 | 防水性能 | IPX7 |
| ブルーライトの危険性が免除されたRG0評価の目に優しい高演色ライト | |||
| 最大10cmまで計測できるメモリ付き | |||
| 持ち運びが簡単なクリップ付き | |||
| ライトの上部のスイッチを押すだけで、点灯・消灯ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,920 円(税抜)/ 6,512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/12 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2034ページ | ||||
