品番 : EA758RN-55
品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(ペン型)
仕様
使用電池 | リチウムバッテリー(内蔵) | 光源 | LED球 |
---|---|---|---|
明るさ | 強:350ルーメン 中:70ルーメン 弱:9ルーメン |
連続使用時間 | 強:45分 中:2時間 弱:11時間 |
サイズ | φ14.3×123mm | 重量 | 36g(電池含) |
材質 | アルミ合金 | 照射距離 | 強:71m 中:30m 弱:12m |
防水性能 | IPX7 | ||
充電用USBコード付(Type-C) | |||
散光 | |||
ステンレス製クリップ付 | |||
付属品 | オーリング×2個 | ||
充電中は赤色に点灯し、充電完了後は緑色に点灯します。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
5,860 円(税抜)/ 6,446 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 60 (2024/05/30 00:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2119ページ |