品番 : EA758RN-61
品名 : [充電式] コンパクトライト/LED
仕様
| 使用電池 | リチウムイオン充電池(本体内蔵) | 照射モード | 強、中、弱、点滅 |
|---|---|---|---|
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 明るさ | 白色LED 強:300ルーメン 中:50ルーメン 弱:10ルーメン 点滅:700ルーメン |
| 照射距離 | 白色LED 強:78m 中:30m 弱:12m |
連続点灯時間 | 白色LED 強:1時間 中:1.5時間 弱:9.25時間 赤色/UV:4時間まで 赤・青点滅:19時間まで |
| 充電時間 | 1.5時間 | サイズ | φ16.5×73mm |
| 重量 | 17g | 材質 | アルミ合金、樹脂 |
| 防水性能 | IPX4 | 耐衝撃性 | 1m |
| 持ち運びに便利なクリップとキーホルダー付き超小型多機能ライト | |||
| 4段階調節(強・中・弱・点滅)可能な白色LEDライトに加え、赤・青・UVライトの信号灯および点滅モードが搭載されています。 | |||
| USB Type-C充電ポート付き | |||
| バッテリー残量表示機能付き | |||
| メーカー | NEXTORCH(ネクストーチ) | ||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/10 12:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2042ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
