詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RN-71A

品名 : [充電式] クリップライト/LED

仕様

メーカー NEXTORCH(ネクストーチ) 使用電池 リチウムイオン電池(本体内蔵)
光源 COB LEDチップ 照射モード 強、弱、赤
照射パターン ワイドビーム(固定) 明るさ 強:170ルーメン
弱:20ルーメン
赤色:5ルーメン
照射距離 強:19m
弱:7m
連続使用時間 強:2時間
弱:11時間
赤色:18時間
充電時間 2.5時間 サイズ 60(W)×46(D)×18(H)mm
重量 39g(充電池含) 材質 ナイロン(ガラス繊維入り)
防水性能 IPX4 耐衝撃性能 1m
付属品 マルチマウントクリップ、ヘッドバンド、自転車用取付ホルダー、ヘルメット用取付ホルダー、充電用USB-Cコード
クリップライト・ヘッドライト・サイクルライトの3WAY仕様
スイッチを約2秒長押しすると白色ライト点灯し、白色ライト(強)→白色ライト(弱)→白色ライト(強)(繰り返し)の順に点灯します。
スイッチを約3秒長押しすると赤色ライト点灯し、赤色LED→赤色LED(点滅) →赤色LED(繰り返し)の順に点灯します。
(※長押しすると、一度白色が点灯しますが押し続けると赤色LEDが点灯します。)
バッテリー残量表示機能付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 89

(2026/10/09 10:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2043ページ 2045ページ
ウェブカタログ画像
  • ヘッドライト
  • サイクルライト
  • クリップライト
  • バッテリー残量表示機能付き
  • 充電中:スイッチボタン横が赤色に光ります。\n 満充電:スイッチボタン横が緑色に光ります。
  • ライトの裏側にUSB充電コードの差込口があります。
  • 照射パターン
  • タイプ
  • 照射距離(弱)

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top