詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RN-72

品名 : [充電式] クリップライト/LED(センサー付)

仕様

メーカー NEXTORCH(ネクストーチ) 使用電池 リチウムイオン電池(本体内蔵)
光源 LED球 照射パターン ツインビーム(前方)
明るさ ノーマル:220ルーメン
ワイド:140ルーメン
ノーマル+ワイド:320ルーメン
赤色灯:4ルーメン
照射距離 ノーマル:53m
ワイド:15m
ノーマル+ワイド:55m
連続使用時間 ノーマル:7時間
ワイド:7.5時間
ノーマル+ワイド:3.75時間
赤色灯:21時間
充電時間 2時間
サイズ 61(W)×47(D)×19(H)mm 重量 41g
材質 ABS樹脂 防水性能 IPX4
耐衝撃性能 1m 付属品 マルチマウントクリップ、ヘッドバンド、自転車用取付ホルダー、ヘルメット用取付ホルダー、充電用USB-Cコード
モーションセンサー起動スイッチを押すと、青色のランプが点灯し、手を2回振ることでライトのON/OFFが可能です。(10cm範囲)
1秒間長押しで点灯し、ボタンを押すと、集光(白色)→散光(白色)→集光+散光(白色) →赤色の順に点灯、3秒間長押しするとSOSモードが起動します。
手袋を着用したまま、手が汚れている時にでも簡単にオン/オフができます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,810 円(税抜)/ 6,391 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 107

(2026/11/17 23:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2043ページ 2046ページ
ウェブカタログ画像
  • ヘッドバンド装着時
  • マルチマウントクリップ装着時
  • 自転車用取付ホルダー装着時
  • 充電用USB-Cコード
  • 人感センサー機能付なので、手を振るだけでライトのON/OFFが可能です。(10cm範囲)
  • モーションセンサー起動スイッチ(右ボタン)
  • 同時照射
  • 同時照射
  • 同時照射
  • ライトは白色・赤色です。
  • SOS機能付
  • 照射パターン
  • タイプ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top