品番 : EA758RN-91
品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)
仕様
| メーカー | NEXTORCH(ネクストーチ) | 使用電池 | リチウムイオン電池×2個(付属) |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED球 | 照射モード | 強、中、弱、ECO、ブースト、ストロボ(高速フラッシュ) |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 明るさ | 強:6000ルーメン 中:1500ルーメン 弱:320ルーメン ECO:20ルーメン ブースト:10000ルーメン ストロボ(高速フラッシュ):10000ルーメン |
| 照射距離 | 強:290m 中:145m 弱:65m ECO:15m ブースト:380m |
連続点灯時間 | 強:3時間30分 中:5時間 弱:15時間 ECO:170時間 |
| 充電時間 | 2.5時間 | サイズ | 156×53×49mm |
| 重量 | 425g(電池込み) | 材質 | アルミ合金 |
| 防水性能 | IPX8 | 耐衝撃性 | 2m |
| 付属品 | 充電用USBケーブル、ストラップ | ||
| 最大10000ルーメンの超強力LEDライト | |||
| LOCK・DUTY・TACのモード選択ダイヤルとテールスイッチで操作可能 | |||
| LOCKモードではライトは作動できないので、誤点灯を防止できます。 | |||
| DUTYモードではボタンを全押しすると、ECO、弱、中、強の4段階に切り替わります。 | |||
| TACモードではテールボタンの半押しでブースト、全押しでストロボ(高速フラッシュ)、離すとライトが消えます。 | |||
| ストロボ(高速フラッシュ)機能は緊急時に相手の目を眩ませる場合に使用できます。 | |||
| 電池残量表示機能搭載 | |||
| 高度な温度制御を搭載し、オーバーヒートを防ぐため、継続的にパフォーマンスを最適化します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
33,700 円(税抜)/ 37,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/01 03:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2039ページ 2319ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
