詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RN-96

品名 : [充電式] 強力LEDライト

仕様

メーカー NEXTORCH(ネクストーチ) 電源 1400mAhリチウムイオン電池
光源 LED球3灯 照射モード デューティー(強・中・弱)、タクティカル(ブースト・ストロボ)
照射パターン ノーマルビーム(固定) 明るさ 強:1300ルーメン
中:300ルーメン
弱:28ルーメン
ブースト:3500ルーメン
ストロボ:3500ルーメン
照射距離 強:135m
中:65m
弱:20m
ブースト:220m
連続点灯時間 強:2時間
中:3時間
弱:30時間
充電時間 約2時間30分 サイズ 121×35×18.7mm
重量 124g(バッテリー含む) 材質 アルミニウム合金
防塵・防水性能 IP67 耐衝撃性 2m
戦術作戦、パトロール、アウトドアミッション、緊急対応用に設計されており、高輝度、精密制御、頑丈な耐久性を兼ね備えたコンパクトなデザイン
耐衝撃性、耐落下性、IP67防水・防塵性能を備えた頑丈な一体型ボディ
ワンステップストロボ機能を備えたデュアルステージテールスイッチ搭載
テールスイッチを半押しで高出力の瞬間照明、全押しで瞬時に3500ルーメンのストロボを点灯
回転式モードセレクター(タクティカル/デューティー/ロック)により、素早いブラインド操作が可能
ロックモードでは誤作動を防ぎます。
独自のUTB(ウルトラサーマルバッファー)を搭載し、長時間の高出力使用時でもグリップの温度を許容範囲内に保ちながら、最高の明るさを維持します。
ナノセラミック製ストライクベゼルが素早いガラス破壊を可能にし、救助や自己防衛に役立ちます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/10/27 02:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • LOCK・DUTY・TACのモード選択ダイヤルとテールスイッチで操作可能
  • 明るさ
  • 照射距離
  • 電池寿命
  • 照射パターン
  • タイプ

商品動画

LEDライト 製品動画 LEDライト 製品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top