詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RP-32

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(ペン型)

仕様

使用電池 リチウムイオン電池(本体内蔵) 明るさ 強・弱・エコ
ルーメン 強:350
弱:100
エコ:5
電池寿命(時間) 強:2.5
弱:5.5
エコ:36
サイズ φ16.8×152mm 重量 51.1g(本体のみ)
材質 本体:アルミニウム 防水性能 IPX6
耐衝撃性 IK07 照射距離 最大70m
光源 超高輝度LED 照射パターン ノーマル(固定)
充電池 3.7V 750mAh 充電時間 2.5時間
充放電回数 約500回 照射角度 20°
スイッチモード Ecoモード-OFF/弱-OFF/強-OFF 使用温度範囲 -10~40°
充電用USBコード付
ポケットクリップ付
最大出力350lmの充電式ペンライト
作業現場の状況により、明るさを3段階にセルフコントロールが可能です。
充電中は赤色に点灯し、充電完了後は緑色に点灯します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,860 円(税抜)/ 5,346 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/12 11:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2039ページ
ウェブカタログ画像
  • ランプの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top