品番 : EA758RP-36
品名 : 電池・充電用(TAKENOW用/1826AU)
仕様
メーカー | TAKENOW | 型番 | 1826AU |
---|---|---|---|
入数 | 1本 | 容量 | 2600mAh |
EA758RP-31用バッテリー | |||
3.6V | |||
本体を使用中に、単体で充電できるから安心! |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/15 19:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA758RP-31 : [充電式] フラッシュライト/LED |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)