品番 : EA758RP-5
品名 : [単4x3本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑光)
3色切替えで保線時の合図灯、誘導灯に最適!
仕様
| 使用電池 | 単4電池×3本(別売) | 明るさ | 150ルーメン(白)、15ルーメン(赤)、75ルーメン(緑) |
|---|---|---|---|
| 電池寿命(時間) | 4時間30分(白)、10時間(赤)、4時間30分(緑) | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
| 照射距離 | 160m(白)、45m(赤)、80m(緑) | 光源 | 白色LED球、赤色LED球、緑色LED球 |
| 防塵・防水性能 | IP64 | 材質 | アルミ合金 |
| サイズ | φ36.5×149mm | 重量(g) | 105 |
| 「白・緑・赤」の3色切替え!誘導灯に最適なフラッシュライト | |||
| ストラップ付 | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 160 (2026/05/23 09:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2033ページ 2247ページ | ||||
代替品
![]() |
|

