品番 : EA758RS-102
品名 : [単6x3本] フラッシュライト/LED(ペン型)
スリム設計なので、すき間ライトとしても使えます
仕様
| 使用電池 | AAAA電池(単6)×3本(付属) | 明るさ | 固定 |
|---|---|---|---|
| ルーメン | 12 | 電池寿命(時間) | 24時間 |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | サイズ | φ9.5×165mm |
| 重量(g) | 18.5(本体のみ) | 材質 | アルミ合金 |
| 照射距離 | 18m | 光源 | LED球 |
| 防水性能 | IPX2 | 光色 | ナチュラル(電球色) |
| ペン型で扱いやすい!12ルーメン集光タイプのフラッシュライト | |||
| 暗い所で照らしても、白飛びしにくく見やすい暖色系LED採用 | |||
| スリム設計なので、すき間ライトとしても使えます | |||
| テールスイッチタイプ(押している間のみ点灯) | |||
| スイッチキャップをねじりこむと、点灯状態を維持できます | |||
| ペンクリップ付 | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/21 12:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0345ページ 2033ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758CL-10B : [AAAA] 電池(6本) |
