品番 : EA758RS-201
品名 : [単4x2本] フレキシブル隙間ライト/LED
点灯約100時間!長寿命モデル
仕様
| 使用電池 | 単4×2本(別売) | 明るさ(ルーメン) | 12 |
|---|---|---|---|
| 電池寿命(時間) | 100 | 重量(g) | 70(本体のみ) |
| 材質 | アルミ合金 | サイズ | ヘッド径:φ6.5mm 全長:525mm フレキシブルケーブル長:410mm |
| 照射距離 | 18m | 光源 | LED球 |
| 防水性能 | IPX2 | 照射パターン | 集光(固定) |
| フレキシブルケーブルで自由自在!狭い場所や奥まったところの確認・点検に | |||
| 点灯約100時間!長寿命モデル | |||
| ポリカーボネートレンズ | |||
| テールスイッチタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 218 (2025/12/12 21:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0351ページ | ||||
代替品
![]() |
|

