詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758S-1

品名 : [単1x4本] フラッシュライト/LED(白・赤)

防災、レジャー、警備などシーンに合わせて使えるプロ向けの本格LEDライトです

仕様

使用電池 単1×6個(別売) 明るさ 約260ルーメン(前側ライト)
電池寿命(時間) 約90時間(前側ライト) 照射パターン ノーマルビーム(固定)
サイズ(W×D×H)mm 255×130×125 重量 400g
材質 本体:PP樹脂、前枠:ABS樹脂、
レンズ:PC樹脂、バックレンズ:アクリル、
赤フィルター:PE樹脂、肩掛けバンド:PVC樹脂
防水性能 IPX4
使用光源 前側:3W白色LED×1灯
後側:赤色点滅LED×1灯
付属品 赤フィルター、肩掛けバンド(約50~100cm)
防災、レジャー、警備などシーンに合わせて使えるプロ向けの本格LEDライトです。
赤フィルター付
白色点灯と赤色点滅、用途で使い分けできます。
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
※照射距離データ、後側ライトの明るさ及び電池寿命データはありません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/10 12:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2036ページ

代替品

EA758RX-41
  • 品番

    EA758RX-41

  • コメント

    単1x4本 300ルーメン

ウェブカタログ画像
  • 赤フィルター、肩掛けバンド(約50~100cm)付
  • 照射パターン
  • 明るさ(前側)
  • 点滅機能付(後ろ側)
  • 電池寿命(前側)
  • 使用電池

資料

カタログ
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top