詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758SB-4

品名 : [充電式] ポケットライト/LED(カラビナ付)

仕様

メーカー ストリームライト(STREAM LIGHT) 型番 73300
商品名 POCKET MATE 使用電池 リチウムポリマー電池
照射パターン ノーマルビーム(固定) 照射モード 強、弱
明るさ 強:325ルーメン
弱:45ルーメン
連続点灯時間 強:0.6時間
弱:1時間
充電時間 4時間 照射距離 強:76m
弱:28m
光源 LED球 材質 ポリカーボネート、アルミ合金
サイズ 27.4×12.7×51(H)mm 重量 14.2g
防水性能 IPX4 耐衝撃性 1m
カラー シルバー
充電用USBコード付
コンパクトで持ち運びが簡単。
カラビナとクリップが付いているので、ぶら下げたり取り付けたりが可能です。
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,750 円(税抜)/ 6,325 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 70

(2026/11/12 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2043ページ
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • 照射パターン
  • タイプ

資料

カタログ
  1. PDF
SDS他言語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top