詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758SB-61

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)

ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます

仕様

メーカー ストリームライト(STREAM LIGHT) 型番 44307
商品名 VULCAN 使用電池 リチウムイオン電池(ACアダプター付)
照射パターン ノーマルビーム(固定) 照射モード 強、弱
明るさ 強:1200ルーメン
弱:350ルーメン
連続点灯時間 強:5.75時間
弱:16時間
充電時間 9時間 照射距離 強:548m
弱:296m
光源 白色LED3灯
青色LED2灯(後部灯)
材質 本体:ナイロン樹脂
レンズ:ポリカーボネート
サイズ 188×108×110(H)mm 重量 1.12kg
防塵・防水性能 IP67 耐衝撃性 2m
付属品 ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター カラー イエロー
ショルダーベルト掛け用Dカン付
バッテリー残量表示機能付
スイッチの長押しで強→弱へ切り替え
2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。
ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます
手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ
防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
SGS認証
Class I, Division 2 Groups A, B, C, D
Class II Division 2 Groups F, G
Class III;Temperature Class T4
米国防火協会(NFPA)1901認証
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
追加説明
アイコン
カタログ価格

59,200 円(税抜)/ 65,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0170ページ 2041ページ
ウェブカタログ画像
  • 濃い煙の中での視認性が高まる2灯の青色テールライト
  • 照射イメージ
  • ヘッド部180°可動
  • 前面:白色LED3灯
  • 背面:青色LED2灯
  • ショルダーベルト掛け用Dカン
  • 大型プッシュボタンスイッチ
  • タイプ
  • 照射パターン
  • 照射距離
  • 電池寿命
  • 明るさ

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top