詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758SB-66

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED

明るさ1700ルーメン。いろいろな所に固定できるクランプハンドルと340°可動式ヘッドを備えています。

仕様

メーカー ストリームライト(STREAM LIGHT) 型番 44371
商品名 VULCAN CLUTCH 使用電池 リチウムイオン電池
照射パターン ノーマルビーム(固定) 照射モード 強、弱、点滅
明るさ 強:1700ルーメン
弱:380ルーメン
照射距離 強:520m
弱:245m
連続点灯時間 強:6.5時間
弱:18時間
点滅:25時間
充電時間 5時間
光源 白色LED3灯
青色LED2灯(後部灯)
材質 本体:ナイロン樹脂
レンズ:ポリカーボネート
サイズ 116.8×238.5×162.6(H)mm 重量 1.2kg
防塵・防水性能 IP67(水深1m:30分) 耐衝撃性 2m
カラー イエロー 付属品 ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター
ヘッド部340°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。
スイッチを4秒長押しすると点滅モードになります。
汎用性の高いクランプハンドル
耐衝撃性に優れたナイロン製ボディ
バッテリー残量表示機能付
手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ
2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
追加説明
アイコン
カタログ価格

55,800 円(税抜)/ 61,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/12 11:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2040ページ
ウェブカタログ画像
  • 実際の製品は黄色です。
  • タイプ
  • 点滅機能付
  • 照射パターン

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top