品番 : EA758SB-71
品名 : [充電式] サーチライト/LED
明るさ1400ルーメン。1265mの長距離照射を誇る強力サーチライトです。
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 44910 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | WAYPOINT | 使用電池 | リチウムイオン電池 |
| 照射パターン | スポットビーム(固定) | 照射モード | 強、中、弱 |
| 明るさ | 強:1400ルーメン 中:600ルーメン 弱:38ルーメン |
連続点灯時間 | 強:3.25時間 中:7.5時間 弱:84時間 |
| 充電時間 | 4時間 | 照射距離 | 強:1,265m 中:812m 弱:200m |
| 光源 | 白色LED球 | 材質 | 本体、レンズ:ポリカーボネート |
| サイズ | φ92×171.5×181.4mm | 重量 | 691g |
| 防水性能 | IPX8(水深2m) | 耐衝撃性 | 1m |
| カラー | イエロー | 付属品 | ACアダプター、ストラップ |
| 重量バランスの取れたデザインとクッション性のあるグリップハンドルで快適なホールド感を実現 | |||
| 水に浮く構造で、落水時にも回収が容易です。 | |||
| 照射角固定・スポット照射タイプ。 長距離照射に特化したモデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
34,200 円(税抜)/ 37,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/12 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2040ページ | ||||
