品番 : EA758SD-81
品名 : [単3x2本] フラッシュライト/LED(防爆構造/イエロー)
前方と足元を同時に照らすことができます。
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 67751 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | DUALIE | 使用電池 | 単3電池×2本(付属) |
| カラー | イエロー | 照射パターン | ツインビーム(2方向) |
| 明るさ | ノーマル:115ルーメン ワイド:115ルーメン 同時照射:175ルーメン |
連続点灯時間 | ノーマル:24時間 ワイド:24時間 同時照射:15時間 |
| 耐衝撃性 | 2m | 照射距離 | ノーマル:111m ワイド:17m |
| 光源 | C4スーパーLED | サイズ | φ34×155mm |
| 重量 | 111g(電池含) | 材質 | 本体:耐腐食性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート(傷防止コーティング) |
| 防水性能 | IPX4 | ||
| 前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます | |||
| 前方、足元それぞれスイッチが独立しているため、片方のみ、前方・足元の同時照射が可能です。 | |||
| クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。 | |||
| 端部にマグネット付で金属面に固定してフリーハンドで作業ができます。 | |||
| SGS認証 Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia; T-Code: T4 |
|||
| IECEx規格適合品 | |||
| 防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。) | |||
| 照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。 異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。 |
|||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,370 円(税抜)/ 9,207 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 102 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0170ページ 2040ページ | ||||
