品番 : EA758SD-83
品名 : [単3x2本] フラッシュライト/LED(防爆構造/イエロー)
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 66300 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | STYLUS PRO HAZ-LO | 使用電池 | 単4×2本(付属) |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 明るさ | 105ルーメン(固定) |
| 連続点灯時間 | 2.25時間 | 照射距離 | 39m |
| 光源 | 白色LED球 | 材質 | 本体:ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート |
| サイズ | φ20×150mm | 重量 | 53.9g(電池含) |
| 防水性能 | IPX7(水深1m:30分) | 耐衝撃性 | 2m |
| カラー | イエロー | ||
| ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています | |||
| 取り外し可能なポケットクリップ付 | |||
| SGS認証適合品 ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G, Class III; T-Class: T3/T4 |
|||
| 防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。) | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,750 円(税抜)/ 8,525 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/24 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0171ページ 2040ページ | ||||
