詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758SD-84

品名 : [単4x2本] フラッシュライト/LED(防爆構造/イエロー)

ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています

仕様

メーカー ストリームライト(STREAM LIGHT) 型番 66505
商品名 PROPOLYMER 使用電池 単4電池×2本(付属)
照射パターン ノーマルビーム(固定) 明るさ 60ルーメン(固定)
連続点灯時間 16時間 照射距離 57m
光源 C4スーパーLED球 材質 本体:耐衝撃性ポリマー樹脂
レンズ:ポリカーボネート
サイズ φ25×137mm 重量 54g(電池含)
防水性能 IPX4 耐衝撃性能 1m
カラー イエロー
ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています
ポケットクリップ付き
SGS認証
Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G;
Class III; CL I, ZN 0, IIC; T-Class: T4A
IECEx規格・ATEX指令適合品
防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,580 (税抜)/ 6,138 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/09/17 21:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0170ページ 2040ページ
ウェブカタログ画像
  • ライト部
  • 使用電池
  • 照射距離
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射パターン

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top