詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758SE-20A

品名 : [単3x1本] ミリタリーライト/LED(白・赤・青・IR)

仕様

メーカー ストリームライト(STREAM LIGHT) 型番 14513
シリーズ サイドワインダー(SIDEWAINDER) 商品名 SIDEWINDER COMPACT
使用電池 CR123Aリチウム電池×1本(付属)
単3アルカリ電池×1本(付属)
又は単3リチウム電池×1本(別売)
照射パターン ノーマルビーム(固定)
照射モード 強(100%)、中(60%)、中(25%)、弱(5%)、点滅 明るさ 【CR123A使用時】
白色(強):275ルーメン
白色(中・60%):80ルーメン
白色(中・25%):35ルーメン
白色(弱):5ルーメン
赤色:6.5ルーメン
青:2.0ルーメン
点滅:―

【単3アルカリ電池使用時】
白色(強):140ルーメン
白色(中・60%):85ルーメン
白色(中・25%):35ルーメン
白色(弱):4ルーメン
赤色:6.5ルーメン
青:2.0ルーメン
点滅:―
連続点灯時間 【CR123A使用時】
白色(強):2.75時間
白色(中・60%):8時間
白色(中・25%):19時間
白色(弱):100時間
点滅:5.75時間
IR:20時間
赤色・青色:30時間

【単3アルカリ電池使用時】
白色(強):4時間
白色(中・60%):6時間
白色(中・25%):10時間
白色(弱):70時間
点滅:8時間
IR:20時間
赤色・青色:25時間
照射距離 【CR123A使用時】
白色(強):113m
白色(中・60%):60m
白色(中・25%):40m
白色(弱):14m
点滅:―
赤色:13m
青色:7m

【単3アルカリ電池使用時】
白色(強):85m
白色(中・60%):63m
白色(中・25%):42m
白色(弱):15m
点滅:―
赤色:13m
青色:7m
光源 C4 白色LED球1個
赤外線LED球1個(940nm)
赤色LED球1個(622nm)
青色LED球1個(470nm)
材質 ポリマー樹脂
サイズ 51×28×79(H)mm 重量 76.5g(電池含)
防水性能 IPX7(水深1m30分間防水) 耐衝撃性 3m
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
本体は185°まで角度調整可能です。
4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯モードが選択できます。
赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。
点滅機能付き
ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付属
米国国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810H, Method 512.6)に適合
追加説明
カタログ価格

25,100 円(税抜)/ 27,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 82

(2026/11/20 06:17現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA758SE-19
ウェブカタログ画像

商品動画

商品紹介動画 商品紹介動画

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top