詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758SE-31

品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED

仕様

メーカー ストリームライト(STREAM LIGHT) 型番 51065
商品名 TWIN-TASK 使用電池 単3×3本(付属)
照射パターン ツインビーム(前方) 明るさ 強(スポット):300ルーメン
中(スポット):100ルーメン
弱(スポット):50ルーメン
強(フラッド):250ルーメン
弱(フラッド):125ルーメン
連続点灯時間 強(スポット):4.25時間
中(スポット):20時間
弱(スポット):38時間
強(フラッド):3.5時間
弱(フラッド):7.5時間
照射距離 強(スポット):108m
中(スポット):63m
弱(スポット):45m
強(フラッド):24m
弱(フラッド):18m
光源 LED サイズ 54×67.8×34.3mm
重量 215g 防水性能 IPX4
耐衝撃性 2m 材質 ナイロン、ポリカーボネートレンズ
ベルト幅 54mm
ゴム製ヘッドバンド
ヘッド角度調整可能(120°)
集束ビームのスポットタイプと均一なエリア照明のフラッドタイプの2つの照射モード
照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。
照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,940 (税抜)/ 8,734 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/06/28 21:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2045ページ
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • 使用電池
  • 照射パターン

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top