詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758SE-47

品名 : [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造)

スポットとワイドの同時照射モードで、さらに視界が広がります

仕様

メーカー ストリームライト(STREAM LIGHT) 型番 61424
商品名 ENDURO 使用電池 単4電池×3本(付属)
照射パターン ツインビーム(前方) モード 同時照射
スポット
ワイド
明るさ スポット:160ルーメン
ワイド:160ルーメン
同時照射:235ルーメン
連続点灯時間 スポット:5時間
ワイド:5時間
同時照射:4.75時間
照射距離 スポット:73m
ワイド:20m
光源 白色LED球2灯
サイズ 56.8×38.1×50.8(H)mm 重量 99.2g(電池含む)
バンド幅 ゴム製・布製ともに25mm 防水防塵性能 IP67(水深1m:30分)
耐衝撃性能 2m 材質 本体:熱可塑性樹脂
レンズ:ポリカーボネート
強力保持&強粘着のデュアルロックファスナー付で、バンドを併用せずに直接ヘルメットへ取付できます。
レンズはポリカーボネート製で頑丈な熱可塑性構造
ヘッド角度調整可能(45°)
ゴムバンド、布バンド、3Mデュアルロックファスナー付
SGS認証
Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G
Class III; Class 1, Zone 0, Group IIC,
IECEx規格、ATEX指令適合品
防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。
照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、スポット→ワイド→スポット&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,470 円(税抜)/ 7,117 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 200

(2026/10/20 10:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0172ページ 2047ページ
ウェブカタログ画像
  • 照射イメージ
  • ゴム製ベルト
  • ヘッド角度調整可能(45°)
  • 裏面
  • 使用電池
  • 照射距離
  • 電池寿命
  • 明るさ
  • 照射パターン

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG
SDS英語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top