品番 : EA758SE-48
品名 : [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造)
手袋を装着したままでも操作しやすく、誤作動を防止する埋込式のプッシュボタンスイッチを搭載
仕様
メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 61026 |
---|---|---|---|
商品名 | ARGO HAZ-LO | 使用電池 | 単4×3本(付属) |
明るさ | 強:90ルーメン 弱:20ルーメン |
電池寿命(時間) | 強:8 弱:50 |
サイズ | 44.5×6.85×60mm | 重量 | 153g |
光源 | LED球 | 防水性能 | IPX4 |
照射距離 | 強:113m 弱:53m |
耐衝撃性 | 2m |
照射パターン | 散光 | 防爆構造規格 | UL相当:C1・D1、C2・D1、C3・T4 |
90度に上下方向調整可能 | |||
耐久性のある熱可塑性構造 | |||
手袋を装着したままでも操作しやすく、誤作動を防止する埋込式のプッシュボタンスイッチを搭載 | |||
ゴム製、布製ヘッドバンド付 | |||
ヘッド角度調整可能(90°) | |||
防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。) | |||
SGS認証、IECEx規格、ATEX指令適合品 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
8,180 円(税抜)/ 8,998 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/19 08:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0174ページ 2129ページ |
拡大