品番 : EA758SE-49
品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造)
重い手袋を着用していても使いやすい押しボタン式のオン/オフスイッチ
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 61200 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | HAZ-LO | 使用電池 | 単3×3本(付属) |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 明るさ | 270ルーメン(固定) |
| 連続点灯時間 | 8時間 | 照射距離 | 150m |
| 光源 | LED球 | 材質 | 本体:樹脂 レンズ:ポリカーボネート |
| サイズ | 47.6×63.5×78.2mm | 重量 | 201g |
| 耐衝撃性 | 1m | ||
| 90度に上下方向調整可能 | |||
| 重い手袋を着用していても使いやすい押しボタン式のオン/オフスイッチ。 | |||
| ゴム製ヘッドバンド付 | |||
| UL規格 ClassⅠ,Division 1, Grpips A,B,C,D ClassⅡ, DivisionⅠ, Groups E,F,G ClassⅢ, Temperature Code:T4 |
|||
| IECEx規格、ATEX規格適合 | |||
| 防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。) | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0172ページ 2047ページ | ||||
