品番 : EA758SE-52
品名 : [充電式] LEDヘッドライト
仕様
メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 51064 |
---|---|---|---|
商品名 | TWIN-TASK | 使用電池 | リチウムイオンバッテリー(付属) |
明るさ | スポットタイプ:強、中、弱 フラッドタイプ:強、弱 |
ルーメン | スポットタイプ 強:375 中:175 弱:50 フラッドタイプ 強:250 弱:125 |
電池寿命(時間) | スポットタイプ 強:4.75 中:8.5 弱:20 フラッドタイプ 強:5 弱:9 |
サイズ | 54×67.8×34.3mm |
重量 | 173g | 光源 | LED |
防水性能 | IPX4 | 耐衝撃性 | 2m |
材質 | ナイロン、ポリカーボネートレンズ | 照射タイプ | 集光、散光 |
照射距離 | スポットタイプ 強:121m 中:86m 弱:42m フラッドタイプ 強:25m 弱:18m |
充電時間 | 4.5時間 |
付属品 | USBコード | ||
ヘッド角度調整可能(120°) |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/28 18:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2128ページ |
拡大