品番 : EA758SE-70
品名 : [単3x2本] ミリタリーライト/LED(白・赤・青・緑・IR)
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 14803 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | サイドワインダー(SIDEWAINDER) | 商品名 | SIDEWINDER X |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 照射モード | 強、中、弱、エコ、点滅 |
| 使用電池 | 単3×2本(付属)もしくはCR123Ax1本(別売) | 光源 | 白色、赤色、青色、緑色、赤外線LED(IR) ※カラーLED(赤・青・緑)は2種類をユーザー設定 |
| 明るさ | 強(白):275ルーメン 中(白):80ルーメン 弱(白):35ルーメン エコ(白):5ルーメン 赤:6.5ルーメン 青:2.0ルーメン 緑:8.0ルーメン |
連続点灯時間 | 【単3使用時】 強(白):4.75時間 中(白):13時間 弱(白):30時間 エコ(白):150時間 点滅(白):10.5時間 赤・青・緑:50時間 赤・青・緑(点滅):100時間 IR:40時間 【CR123A使用時】 強(白):2.75時間 中(白):8時間 弱(白):19時間 エコ(白):100時間 点滅(白):5.75時間 赤・青・緑:30時間 赤・青・緑(点滅):50時間 IR:20時間 |
| 照射距離 | 強(白):113m 中(白):60m 弱(白):40m エコ(白):14m 赤:13m 青:7m 緑:18m IR:― |
赤外線波長 | 50mW |
| サイズ | 30×61×117(H)mm | 重量 | 124g(電池含) |
| 材質 | 本体:耐衝撃・耐候性ナイロン レンズ:ポリカーボネート |
防塵・防水性能 | IPX7(水深1mで約30分間の防水性能) |
| 耐衝撃性 | 3m | ||
| ヘッド角度調整可能(185°) | |||
| 各色ダブルクリックで点滅します。 | |||
| 引いて回すロック式回転スイッチで照射色を選ぶことができます。 | |||
| プッシュボタン式スイッチにより、選択した照明光源を有効/無効にすることができ、出力は低レベルから始まり、4段階の段階を経て最高レベルまで上がります。 | |||
| プッシュボタンをダブルクリックすると、選択した光源の高出力ストロボが作動します。 | |||
| スイッチ長押しでエコ~強モードの切り替えができます。 | |||
| <カラーLEDの切り替え方法> ①照射方向のダイヤルを「C」に合わせます。 ②ライトがOFFの状態から2秒以内に5回スイッチをプッシュ(半押し)し、5回目を長押しします(4回半押し+1回長押し)。 ③スイッチを押し続けている間カラーが順次変わっていくので、希望の色になったら指を離します。 ※初期設定は赤・青となっております。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
20,100 円(税抜)/ 22,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/21 17:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA758SE-170 : [単3x2本] ミリタリーライト/LED(充電池セット) |
