品番 : EA758SE-9
品名 : [充電式] ヘッドライト/LED
超高輝度の1000ルーメン、更にカラーレンズで各シーンでの視認性を向上できます
仕様
メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 61305 |
---|---|---|---|
商品名 | PROTAC HL | 使用電池 | リチウムイオン電池 |
照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 照射モード | ①強、中、弱(デフォルト) ②強のみ ③弱、中、強 |
明るさ | 強:1000ルーメン 中:400ルーメン 弱:65ルーメン |
連続点灯時間 | 強:1.5時間 中:2.75時間 弱:20時間 |
充電時間 | 5時間 | 照射距離 | 強:232m、中:147m、弱:60m |
光源 | LED球 | サイズ | 30.5×102.4×79.2mm |
重量 | 230g(電池含) | 防水性能 | IPX4 |
耐衝撃性 | 2m | モードの切替方法 | 消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする |
ヘッド角度調整可能(90°) | |||
レンズ2枚付属(赤色、緑色) | |||
超高輝度の1000ルーメン、更にカラーレンズで各シーンでの視認性を向上できます | |||
布製・ゴム製ヘッドバンド付 | |||
スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。 | |||
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
25,200 円(税抜)/ 27,720 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 56 (2025/08/21 10:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2094ページ |