品番 : EA758SG-126B
品名 : 電池/充電用(ストリームライト/2本)
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 20237 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SL-9B(R) LI-ION BATTERY PACK | 容量 | 3.6V、850mAh |
| 全長 | 34.5mm | 重量 | 約20g |
| 入数 | 2本 | ||
| リチウムイオン充電式バッテリーパックです。 | |||
| 2.5時間で充電完了。 | |||
| USB-C充電ポート内蔵。 | |||
| 内蔵の安全回路がバッテリーパックを過充電/過放電から保護します。 | |||
| バッテリー上部に充電状態インジケーターを内蔵。(赤:充電中、緑:充電完了) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 03:25現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA758SG-126 : [充電式] フラッシュライト/LED(単3兼用/黒) |
| 本体 | EA758SG-127 : [充電式] フラッシュライト/LED(単3兼用/黄) |
