詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758SG-18

品名 : [AAAAx3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/ペン型)

仕様

メーカー ストリームライト(STREAM LIGHT) 型番 65058
シリーズ スタイラス(STYLUS) 商品名 STYLUS
使用電池 単6電池×3本(付属) 照射パターン ノーマルビーム(固定)
明るさ 11ルーメン(固定) 連続点灯時間 24時間
照射距離 24m 材質 アルミ合金
サイズ φ10×152 重量 31g
防水性能 IPX4 耐衝撃性 2m
カラー ブラック UL規格 Class I, Division 1, Groups A, B, C, D, T3C Exia
IECEx規格適合品 Ex ia op is IIB T2 Gb - IECEx FTZU 15.0026X ATEX指令適合品 II 2G Ex ia op is IIB T2 Gb - FTZU 11 ATEX 0057X
防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
保護キャップ付
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/08 09:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0171ページ 2040ページ
ウェブカタログ画像
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • 使用電池
  • 照射パターン

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top