詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758SG-39

品名 : [CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED

取り外し可能なクリップ付

仕様

メーカー ストリームライト(STREAM LIGHT) 型番 88061
商品名 PROTAC 使用電池 単3電池×1本(付属)または CR123A電池×1本(付属)
照射パターン ノーマルビーム(固定) 照射モード ①強、点滅、弱(デフォルト)
②強のみ
③弱、強
明るさ アルカリ・リチウム電池(単3形)
強:150ルーメン 弱:40ルーメン

リチウム電池(CR123A)
強:350ルーメン 弱:40ルーメン
連続点灯時間 アルカリ電池(単3形)
強:1.3時間 弱:7.5時間 点滅:3.5時間
リチウム電池(単3形)
強:4.25時間 弱:14時間 点滅:8時間
リチウム電池(CR123A)
強:1.5時間 弱:14時間 点滅:3時間
照射距離 アルカリ・リチウム電池(単3形)
強:105m、弱:53m
リチウム電池(CR123A)
強:160m、弱:53m
光源 LED球
材質 本体:アルマイト(陽極酸化アルミ合金)
レンズ:耐衝撃性強化ガラス
サイズ φ24×108mm
重量 79g 防水性能 IPX7(水深1m、30分間防水)
耐衝撃性 2m モードの切替方法 消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする
スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。
点滅機能付
テールスイッチタイプ
1回押すと強、2回軽く押すと強の点滅、3回軽く押すと弱になります。
アルカリ・リチウム電池(単3形)またはリチウム電池(CR123A)で使用可能です。
ポケットクリップ付
ナイロンホルスター付き
付属の電池は、単3アルカリ電池×1本、リチウム電池CR123A×1本です。
(付属はしていませんが、単3形リチウム電池も使用可能)
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
RoHS対応品
追加説明
アイコン
カタログ価格

11,700 (税抜)/ 12,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/08/21 09:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2035ページ
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 照射パターン
  • 使用電池
  • 使用電池
  • 点滅機能付
  • 照射距離
  • 明るさ

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top