品番 : EA758SG-41
品名 : [単3x2本] フラッシュライト/LED
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 71701 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | JR F-STOP | 使用電池 | 単3×2本(付属) |
| 照射パターン | フォーカス(スポット⇔ワイド) | 明るさ | スポット:220ルーメン ワイド:250ルーメン |
| 連続点灯時間 | スポット:6時間 ワイド:6時間 |
照射距離 | スポット:150m ワイド:38m |
| 光源 | C4スーパーLED球 | 材質 | 本体:アルマイト(アルミ合金) レンズ:ポリカーボネート |
| サイズ | φ28×165mm | 重量 | 125g(電池含) |
| 防水性能 | IPX4 | 耐衝撃性 | 1m |
| 照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。 スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。 |
|||
| レンズのスライドで、集散光の切替が可能 | |||
| ポケットクリップ付き | |||
| ナイロンホルスター付き | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,510 円(税抜)/ 10,461 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/01 04:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2035ページ | ||||
