品番 : EA758SG-45
品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(単3兼用)
充電池と単3電池兼用のハイブリッドライト。ペンサイズの小型タイプながら550ルーメンの明るさを誇ります。
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 88135 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | PROTAC 2AA-X USB | 使用電池 | リチウムポリマー電池(USBケーブル付) または単3×2本(別売) |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 照射モード | ①強、点滅、弱 (デフォルト) ②強のみ ③弱、強 |
| 明るさ | リチウムポリマー電池 強:550ルーメン 弱:40ルーメン アルカリ電池(単3形) 強:270ルーメン 弱:18ルーメン |
連続点灯時間 | リチウムポリマー電池 強:2.25時間 弱:16時間 点滅:4.5時間 アルカリ電池(単3形) 強:2.5時間 弱:48時間 点滅:5時間 |
| 充電時間 | 4時間 | 照射距離 | リチウムポリマー電池 強:203m 弱:54m アルカリ電池(単3形) 強:141m 弱:40m |
| 光源 | LED球 | 材質 | 本体:アルミ合金 レンズ:ガラス |
| サイズ | φ23×153mm | 重量 | 99g(電池含) |
| 防水性能 | IPX7(水深1m) | 耐衝撃性 | 2m |
| カラー | ブラック | モードの切替方法 | 消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする |
| スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。 | |||
| 取り外し可能なポケットクリップとホルスター付 | |||
| 単3×2本(別売)でも使用可能 | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 市販のUSBケーブルで充電可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/10 13:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2038ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758SG-45B : 電池/充電用(ストリームライト) |
