品番 : EA758SG-51
品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)
グリップ先のボタンで切替が可能
仕様
メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 74753 |
---|---|---|---|
商品名 | STRION | 明るさ | 強:615ルーメン、中:320ルーメン、弱:160ルーメン |
照射距離 | 強:219m、中:155m、弱:110m | 電池寿命(時間) | 強:1.25、中:2.5、弱:4.5、点滅:3 |
使用電池 | リチウムイオン電池 (ACアダプター付) |
充電時間 | 3.5時間 |
サイズ | φ32×150mm | 重量 | 148g |
カラー | ブラック | 材質 | 本体:航空機用アルミ合金 レンズ:ガラス |
防水性能 | IPX4 | 耐衝撃性 | 2m |
散光 | |||
平らな面に置いたときに転がりにくいヘッド形状 | |||
ブラケットには充電状態を表示するインジケーター付き | |||
壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
31,200 円(税抜)/ 34,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/18 05:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2120ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA758C-190B : 電池/充電用(EA758C-190、EA758SG-51用) |