品番 : EA758SG-56
品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)
最大5300ルーメン!USB充電式超高輝度LEDライト
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 88131 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | PROTAC HL6 | 使用電池 | リチウムイオン電池 (USBケーブル付) |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 照射モード | ①強、点滅、弱(デフォルト) ②強のみ ③弱、中、強 |
| 明るさ | 強:5,300ルーメン 中:1,500ルーメン 弱:450ルーメン |
連続点灯時間 | 強:2時間 中:3.75時間 弱:12.5時間 点滅:4時間 |
| 充電時間 | 5時間 | 照射距離 | 強:566m 中:303m 弱:164m |
| 光源 | LED球 | 材質 | 本体:アルミ合金 レンズ:ガラス |
| サイズ | φ60×266mm | 重量 | 590g(充電池含) |
| 防水性能 | IPX7 | 耐衝撃性 | 1m |
| 付属品 | ホルスター、USBケーブル | カラー | ブラック |
| モードの切替方法 | 消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする | ||
| スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。 | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 市販のUSBケーブルで充電可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
35,200 円(税抜)/ 38,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/07 04:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2038ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758SG-57 : 電池/充電用(ストリームライト/2本) |
