品番 : EA758SG-61
品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(ペン型・黒)
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 88810 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | WEDGE | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
| 使用電池 | リチウムポリマー電池 | 明るさ | 連続照射:300ルーメン ターボ:1000ルーメン |
| 連続点灯時間 | 連続照射:3時間 ターボ:35秒 |
充電時間 | 3時間 |
| 照射距離 | 連続照射:69m ターボ:110m |
光源 | LED球 |
| 材質 | 本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート |
サイズ | 15×25×138mm |
| 重量 | 93g(電池含む) | 防水性能 | IPX7 |
| 耐衝撃性 | 1m | 付属品 | USBコード、ストラップ |
| USBタイプC充電式(ケーブル付属) | |||
| クリップ付き | |||
| サイドにスイッチが付いているため、扱いやすい形状です。 | |||
| 電池残量インジケーター付き | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 市販のUSBケーブルで充電可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
23,900 円(税抜)/ 26,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/09/28 00:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2039ページ | ||||
