品番 : EA758SG-63A
品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 78101 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スティンガー(STINGER) | 商品名 | STINGER 2020 |
| 使用電池 | リチウムイオン電池(付属) | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
| 照射モード | 強、中、弱、点滅 | 明るさ | 強:2000ルーメン 中:850ルーメン 弱:100ルーメン |
| 連続点灯時間 | 強:2時間 中:4時間 弱:24時間 点滅:3.25時間 |
充電時間 | 8時間 |
| 照射距離 | 強:315m 中:200m 弱:70m |
光源 | LED球 |
| 材質 | 本体:アルミ合金 レンズ:Borofloatガラス |
サイズ | φ41×194mm |
| 重量 | 350g | 防水性能 | IPX7 |
| 耐衝撃性 | 2m | 付属品 | 充電器、USBコード |
| モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。 | |||
| 先端とテール部分のダブルスイッチ仕様 | |||
| 前回使用したモードで再点灯可能 | |||
| スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。 | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 人間工学に基づいて設計されたボディ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
42,300 円(税抜)/ 46,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/28 07:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA758SE-9B : 電池/充電用(ストリームライト) |
