品番 : EA758SG-69
品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 74813 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | STRION DS | 使用電池 | リチウムイオン電池 |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 照射モード | ①強、中、弱、点滅(デフォルト) ②強のみ ③強、中、弱 |
| 明るさ | 強:700ルーメン 中:300ルーメン 弱:40ルーメン |
連続点灯時間 | 強:1.25時間 中:3.5時間 弱:24時間 点滅:2.5時間 |
| 充電時間 | 3.5時間 | 照射距離 | 強:420m 中:268m 弱:102m |
| 光源 | LED球 | 材質 | 本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート |
| サイズ | φ55×192mm | 重量 | 196g |
| 防水性能 | IPX4 | 耐衝撃性 | 2m |
| 付属品 | 充電器、ACアダプター、ねじ×2本 | モードの切替方法 | 消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする |
| ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。 | |||
| スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。 | |||
| 壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。 | |||
| スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。 | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
37,900 円(税抜)/ 41,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/08 13:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2038ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758C-190B : 電池/充電用(ストリームライト) |
