品番 : EA758SG-70
品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(長距離照射/黒)
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 89022 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | PROTAC HP-X USB | 電源 | リチウムイオン充電池(付属) |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 照射モード | ①強、点滅、弱(デフォルト) ②強のみ ③弱、中、強 |
| 明るさ | 強:800ルーメン 中:240ルーメン 弱:45ルーメン |
照射距離 | 強:648m 中:369m 弱:159m |
| 連続点灯時間 | 強:2時間 中:5時間 弱:31時間 点滅:4.25時間 |
充電時間 | 約5時間 |
| 充電回数 | 約500回 | サイズ | φ35×141mm |
| 重量 | 168g(電池含む) | 材質 | 本体:アルミニウム レンズ:反射防止コーティングガラス |
| 防塵・防水性能 | IP68(水深2m防水) | 耐衝撃性 | 2m |
| 付属品 | USB-Cケーブル、ホルスター | ||
| 煙、霧、光子バリアを長距離から貫通できる多機能タクティカルフラッシュライト | |||
| 多機能プッシュボタン式タクティカルテールスイッチにより片手で直感的に操作可能 | |||
| 点灯パターンは好みに応じて3つのプログラムから選択可能 | |||
| レンズは反射防止コーティングを施したガスケット密閉ガラス | |||
| 転がり防止キャップにより、平らな場所に置いたときにライトが転がってしまうのを防ぎます。 | |||
| 壊れにくく取り外し可能なポケットクリップ付き | |||
| 付属のリチウムイオン充電式バッテリーにはUSB-C充電ポート内蔵されていて簡単に充電ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
26,500 円(税抜)/ 29,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/17 20:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
