品番 : EA758SG-71
品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 74420 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | STRION DS | 使用電池 | リチウムイオン電池 |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 照射モード | ①強、中、弱、点滅(デフォルト) ②強のみ ③強、中、弱 |
| 明るさ | 強:375ルーメン 中:150ルーメン 弱:40ルーメン |
連続点灯時間 | 強:2.5時間 中:6.25時間 弱:24時間 点滅:5時間 |
| 充電時間 | 3.5時間 | 照射距離 | 強:219m 中:141m 弱:72m |
| 光源 | LED球 | 材質 | 本体:アルミ合金 レンズ:ガラスレンズ |
| サイズ | φ31×162mm | 重量 | 153g |
| 防水性能 | IPX4 | 耐衝撃性 | 2m |
| 付属品 | 充電器、ACアダプター、ねじ×2本、ストラップ、六角レンチ | モードの切替方法 | 消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする |
| ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。 | |||
| スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。 | |||
| クリップを使用したくないときにストラップとして使用できる短い金属板付 | |||
| 壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。 | |||
| スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。 | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
35,100 円(税抜)/ 38,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/08 13:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2038ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758C-190B : 電池/充電用(ストリームライト) |
