品番 : EA758SG-73
品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 88076 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | PROTAC HPL | 使用電池 | リチウムイオン電池 |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 照射モード | ①強、点滅、弱(デフォルト) ②強のみ ③弱、中、強 |
| 明るさ | 強:1000ルーメン 中:400ルーメン 弱:65ルーメン |
連続点灯時間 | 強:1.5時間 中:3.5時間 弱:24時間 点滅:3時間 |
| 充電時間 | 7時間 | 照射距離 | 強:374m 中:237m 弱:95m |
| 材質 | 本体:アルミ合金 レンズ:ガラスレンズ |
サイズ | φ43×180mm |
| 重量 | 262g | 防水性能 | IPX4 |
| 耐衝撃性 | 2m | 付属品 | USBアダプター、ホルスター |
| モードの切替方法 | 消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする | ||
| リチウム電池(CR123A)も使用可能 | |||
| スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。 | |||
| 取り外し可能なポケットクリップとホルスター付 | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 市販のUSBケーブルで充電可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
30,100 円(税抜)/ 33,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/04/07 06:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2038ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758C-190B : 電池/充電用(ストリームライト) |
