品番 : EA758SG-96
品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 66210 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | MEGASTREAM USB FLASHLIGHT | 使用電池 | リチウムイオン電池(USBコード付) |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 照射モード | 強、中、弱 |
| 明るさ | 強:1800ルーメン 中:500ルーメン 弱:150ルーメン |
連続点灯時間 | 強:2時間 中:3.5時間 弱:13時間 |
| 充電時間 | 5時間 | 照射距離 | 強:322m 中:170m 弱:92m |
| 光源 | LED球 | 材質 | 本体:アルミニウム レンズ:ポリカーボネート |
| サイズ | φ28×134mm | 重量 | 152g(電池含) |
| 防水性能 | IPX7 | 耐衝撃性 | 2m |
| 付属品 | USBコード | ||
| スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。 | |||
| ポケットクリップ付(取り外し可能) | |||
| コンパクトなデザインで手のひらに収まり、ポケットにもすっぽり収まります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/07/10 15:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2039ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758SG-97 : 電池/充電用(ストリームライト) |
ウェブカタログ画像
拡大
